Súprava obojstranných otvorených kľúčov, Počet nástrojov: 8

Č. pol.: 955115 8
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet nástrojov Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • vhodné pre hĺbku Shadowboard: 115

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
vhodné pre hĺbku Shadowboard 115 mm
Šírka 383 mm
Hĺbka 115 mm
Prevedenie s maticovým klúcom (ockový a otvorený klúc)
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 955115 8
EAN/GTIN 4062406157920
Číslo výrobcu 955115 8
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna c. 952001 vel. 955115: 1 ks
Obojstranný otvorený klúc GARANT c. 610600 vel. 4×5; 6×7; 8×9 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19: 1 ks