Súprava dielenského príslušenstva, Počet nástrojov: 5

Č. pol.: 954854 5
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet nástrojov Nastavte cenu 5 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 8×10

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G 8×10
Šírka 200 mm
Hĺbka 250 mm
Šírka v G 8
Hĺbka v G 10
Počet nástrojov 5
Prevedenie so súpravou náradia
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 954854 5
EAN/GTIN 2050002075443
Výrobca/zodpovedná osoba Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna č. 952001 veľ. 954854: 1 ks
LED baterka GARANT č. 081448 veľ. 200: 1 ks
Permanentný znackovac EDDING c. 085130 vel. R: 1 ks
Ochranné okuliare s pásom GARANT c. 096200 vel. CLEAR: 1 ks
Univerzálny nôž GARANT č. 845020 veľ. 18: 1 ks
Súprava odlamovacích cepelí 10-dielna c. 845010 vel. 10: 1 ks