{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka | 30 mm | |
| Stupeň naplnenia zásuvky v G | 6×20 | |
| Šírka | 150 mm | |
| Hĺbka | 500 mm | |
| Šírka v G | 6 | |
| Hĺbka v G | 20 | |
| Počet nástrojov | 4 | |
| Prevedenie | so súpravou náradia | |
| Hmotnosť | 0,562 kg | |
| Druh produktu | Vložka z tvrdenej peny |
| Číslo položky | 954795 4 | |
| EAN/GTIN | 4062406298258 | |
| Číslo výrobcu | 954795 4 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |