Súprava sekáčov, prerážačov, vyrážačov závlačiek, Počet nástrojov: 10

Č. pol.: 954678 10
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
61 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet nástrojov Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 10×10

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G 10×10
Šírka 250 mm
Hĺbka 250 mm
Šírka v G 10
Hĺbka v G 10
Počet nástrojov 10
Prevedenie s vyrážadlom
Hmotnosť 1,344 kg
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 954678 10
EAN/GTIN 2050002004382
Výrobca/zodpovedná osoba Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná kontrastná šedá farba signalizuje chýbajúce nástroje.
Vložky z tvrdenej peny vypĺňajú 1/4 (10 G × 10 G, príp. 250 × 250 mm) alebo 1/2 (10 G × 20 G, príp. 250 × 500 mm) úžitkovej plochy zásuvky.

Vhodné pro:

Nové dielenské vozíky GARANT GridLine so zásuvkami s plným výsuvom a novým rozmerom zásuvky 20 G × 20 G príp. 500 × 500 mm (š × h).

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna c. 952001 vel. 954678: 1 ks
Plochý sekác c. 740500 vel. 200: 1 ks
Krížový sekác c. 740600 vel. 200: 1 ks
Priebojník c. 745500 vel. 3; 4: 1 ks
Vyrážac závlaciek c. 747000 vel. 2; 3; 4; 5; 6; 8: 1 ks

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky