Uzatváracia úpinka

Č. pol.: 95448
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 95448
EAN/GTIN 4020772095444
Číslo výrobcu 95448
Číslo L L30100 276
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Uzatváracia svorka, nehrdzavejúca oceľ, leštená.
Nity v mazaných ložiskových puzdrách bežia. rukoväť z červeného, olejovo odolného plastu.
Pre veľkosť 1: Ergonomický, olejovo odolný rukoväť s veľkou opierkou na dlaň a mäkkou zložkou.
Vhodné aj pre potravinársky priemysel.

Charakteristika:

  • Veľkosť: 5
  • F1: 2,5kN
  • Dráha prestavenia: 14 mm
  • Hmotnosť: 850 g
  • Veľkosť: 5
  • B1: 26,5-40,0
  • B2: 57,0-71,0
  • C: 29
  • D: 11,2
  • ØD1: 12
  • E1: 27,5-42,0
  • E2: 58,0-72,0
  • H: 49,1
  • H1: 70,5
  • H2: 280
  • K: 13
  • L1: 228
  • M: 56,0-63,5
  • N: 85
  • P: 55
  • R: 8,0
  • S: 146