Súprava skrutkovačov, Počet nástrojov: 8

Č. pol.: 953420 8
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet nástrojov Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 8×16

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G 8×16
Šírka 200 mm
Hĺbka 400 mm
Šírka v G 8
Hĺbka v G 16
Počet nástrojov 8
Počet kusov náradia 8
Hmotnosť 0,516 kg
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 953420 8
EAN/GTIN 2050002004191
Výrobca/zodpovedná osoba Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna c. 952001 vel. 953420: 1 ks
WERA skrutkovač pre drážku č. 662200, veľ. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5: 1 ks
Skrutkovac pre skrutky Phillips WERA, c. 668260 vel. 0; 1; 2: 1 ks

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky