Uvex vložka do bot černá/modrá Šířka 11 velikost 43

Č. pol.: 9528143
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
Veľkosť obuvi EÚ 43
Farba schwarz / blau
Druh produktu Vyberateľná stielka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 9528143
EAN/GTIN 4031101677941
Číslo výrobcu 9528143
Číslo L L01670 931
Výrobca/zodpovedná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Vložky uvex tune-up boli vyvinuté na zvýšenie individuálneho komfortu pre rôzne typy chodidiel. Každé chodidlo má pozdĺžnu a priečnu klenbu, ktoré rozkladajú hmotnosť a pôsobia ako prirodzené tlmiace prvky. Vysoká alebo častá záťaž, oslabené svaly a väzy alebo dokonca vrodené nedostatky môžu ovplyvniť tvar pozdĺžnej a priečnej klenby chodidla. To môže mať za následok rôzne deformity, ako sú ploché nohy (znížená pozdĺžna klenba), duté nohy (výrazná pozdĺžna klenba) alebo špicaté nohy (znížená priečna klenba), ktoré môžu viesť aj k bolestiam. Používaním ladiacich vložiek možno podporiť priečnu klenbu a zväčšiť kontaktnú plochu, čo vedie k lepšiemu rozloženiu tlaku. Tým sa zvyšuje pohodlie používateľa a znižuje sa bolesť a únava - bez toho, aby sa znížil ochranný účinok bezpečnostnej obuvi.

Charakteristika:

  • Druh produktu: príslušenstvo
  • Názov výrobku: uvex tune-up Low
  • Typ výrobku: Vyberateľná stielka
  • Farba (filter): čierna/modrá
  • Pohlavie: Dámy/páni
  • Veľkosť: 43
  • Značka: uvex
  • Vrchný materiál: semišový mikrosemiš
  • Odolnosť proti pošmyknutiu: nie
  • Šírka: 11