{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka | 30 mm | |
| Stupeň naplnenia zásuvky v G | 8×20 | |
| Výška | 75 mm | |
| Šírka | 200 mm | |
| Hĺbka | 500 mm | |
| Šírka v G | 8 | |
| Hĺbka v G | 20 | |
| Počet nástrojov | 5 | |
| Prevedenie | s pilníkmi | |
| Hmotnosť | 1,665 kg | |
| Druh produktu | Vložka z tvrdenej peny |
| Číslo položky | 952215 5 | |
| EAN/GTIN | 2050002004092 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland |