Okrajové lišty s drážkami, 2-dielna súprava Hĺbka 20G, vhodné pre výšku čela zásuvky: 75mm

Č. pol.: 951570 75
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
948 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

vhodné pre výšku čela zásuvky Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 50 mm
vhodné pre výšku čela zásuvky 75 mm
vhodné pre zásuvky úžitkovej dĺžky 500 mm
vhodné pre zásuvky Úžitková hĺbka v G 20
Druh produktu Deliaca lišta s drážkami

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 951570 75
EAN/GTIN 4062406194659
Číslo výrobcu 951570 75
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Okrajové lišty s drážkami z plastu na rozdelenie zásuviek. Okrajové lišty sú potrebné, ak majú byť deliace priečky zasunuté až po okraj zásuvky. Jedna sada postačuje pre jednu zásuvku.

Vhodné pro:

Zásuvky úžitkovej hĺbky 20G.