Vertikálna svorka s červeným rukoväť

Č. pol.: 95067
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Číslo položky 95067
EAN/GTIN 4020772095062
Číslo výrobcu 95067
Číslo L L30090 877
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Vertikálna svorka s červeným rukoväť, s otvoreným pridržiavacím ramenom a horizontálnou nohou.
Nerezová oceľ oceľ, leštená. Nity vo veľkostiach 2 až 4 bežia v ložiskových puzdrách. Ložiskové miesta mazané.
Ergonomický, olejovo odolný rukoväť s veľkou opierkou na dlaň a mäkkou zložkou. Ochrana proti strate pre upínaciu skrutku na konci napínacieho ramena.
Kompletný s nehrdzavou upínacou skrutkou č. 6890NI.
Vhodné aj pre potravinársky priemysel.

Charakteristika:

  • Veľkosť: 3
  • F1: 1,2kN
  • F2: 2,5kN
  • Prítlačná skrutka: M8x45
  • Hmotnosť: 410 g
  • Veľkosť: 3
  • A: 8
  • B: 79
  • C: 20,0
  • D: 7,5
  • E: 37,0
  • F: 19,0
  • H: 33,0
  • H1: 186
  • HW min: 3,0
  • HW max: 10,5
  • I: 18
  • K: 7,5
  • L: -
  • L1: 112
  • L2: 112
  • M: 32
  • M1: -
  • N: 46
  • P: 35
  • α: 105°
  • α*: 60°