{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Hrúbka materiálu | 0,8 mm | |
| Uhol otvárania dvier | 110 Stupeň | |
| Voľba farieb | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
| Výška | 1 950 mm | |
| Šírka | 600 mm | |
| Hĺbka | 500 mm | |
| na oddiel Úžitková šírka | 2 × 240 mm | |
| na oddiel Úžitková hĺbka | 477 mm | |
| na šatníkový oddiel Úžitková výška | 1 420 mm | |
| na odkladanie klobúkov Úžitková výška | 328 mm | |
| Polica Šírka | 298 mm | |
| Polica Hĺbka | 477 mm | |
| Hmotnosť | 38 kg | |
| Druh produktu | Šatníková skriňa |
| Číslo položky | 949722 2 | |
| EAN/GTIN | 4067263828709 | |
| Číslo výrobcu | 949722 2 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |