Šatňová skriňa s lavičkou a cylindrickým zámkom DOM, Počet oddielov: 2

Č. pol.: 949634 2
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Počet oddielov Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Uhol otvárania dvier: 110
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka
  • Voľba farieb: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 0,8 mm
Uhol otvárania dvier 110 Stupeň
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Výška 2 120 mm
Šírka 600 mm
Hĺbka 500 mm
na oddiel Úžitková šírka 230 mm
na oddiel Úžitková hĺbka 477 mm
na šatníkový oddiel Úžitková výška 1 270 mm
na odkladanie klobúkov Úžitková výška 328 mm
Polica Šírka 298 mm
Polica Hĺbka 477 mm
Sedacia lavica Výška 450 mm
Sedacia lavica Hĺbka 315 mm
Počet oddielov 2
Hmotnosť 41 kg
Druh produktu Šatníková skriňa

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 949634 2
EAN/GTIN 4067263642855
Číslo výrobcu 949634 2
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Šatníková skriňa s lavicou. Šírka oddielu 300 mm s pevne privarenou policou na klobúky. Vešiaková tyč má 3 posuvné háčiky. Dvere s vetracími otvormi v károvom usporiadaní. Dosky na sedenie štandardne vyrobené z bukového dreva, v profile cca 60 × 30 mm, zo všetkých strán ohobľované a zaoblené, natreté priehľadným lakom.
S vysoko kvalitným kolíkovým cylindrickým zámkom DOM.

Norma:

DIN 4547

Lakování:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, práškovo nanášané. Čierno-sivá konštrukcia lavičky, s povrchovou úpravou. Nie je možné žiadne špeciálne lakovanie.

Poznámka:

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky