{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Hrúbka materiálu | 0,8 mm | |
| Uhol otvárania dvier | 110 Stupeň | |
| Voľba farieb | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
| Výška vpredu | 1 950 mm | |
| Výška vzadu | 2 180 mm | |
| Šírka | 900 mm | |
| Hĺbka | 500 mm | |
| na oddiel Úžitková šírka | 220 mm | |
| na oddiel Úžitková hĺbka | 477 mm | |
| na šatníkový oddiel Úžitková výška | 1 420 mm | |
| na odkladanie klobúkov so šikmou strechou Úžitková výška | 328 mm | |
| Polica Šírka | 298 mm | |
| Polica Hĺbka | 477 mm | |
| Počet oddielov | 3 | |
| Počet pevných políc | 1 | |
| Počet šatníkových tyčí | 1 | |
| pre visiaci zámok | áno | |
| pre visací zámok s ⌀ oblúka do | 6 mm | |
| Predné strany skriniek | Celoplechové krídlové dvierka | |
| Podstavec Prevedenie | Oceľové nohy | |
| Šikmá strecha | Áno | |
| Vetracia štrbina Dvere | Áno | |
| Možné špeciálne lakovanie | nie | |
| Hmotnosť | 57 kg | |
| Zámok Prevedenie | bezpečnostný uzáver s otočnou závorou | |
| Norma | DIN 4547 | |
| Druh produktu | Šatníková skriňa |
| Číslo položky | 949633 3 | |
| EAN/GTIN | 4067263642831 | |
| Číslo výrobcu | 949633 3 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |