{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Hrúbka materiálu | 0,9 mm | |
| Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) | 60 kg | |
| Nosnosť skriňového puzdra vnútri | 500 kg | |
| Uhol otvárania dvier | 225 Stupeň | |
| Prestavenie výšky v mriežke | 40 mm | |
| Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
| Voľba farieb | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
| Výška | 1 200 mm | |
| Šírka | 1 000 mm | |
| Hĺbka | 400 mm | |
| Úžitková výška | 1 040 mm | |
| Počet políc | 2 | |
| Predné strany skriniek | Krídlové dvierka s priezorom | |
| Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný | Áno | |
| Polohovanie rukoväti | hore | |
| Druh produktu | Skriňa na zakladače |
| Číslo položky | 949503 1200 | |
| EAN/GTIN | 4062406080570 | |
| Číslo výrobcu | 949503 1200 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |