Prevedenie:
Osadená zásobníková skrinka 30 × 11 G.
Priehľadné boxy z transparentného ABS plastu na skladovanie bez prachu. Výber uloženého tovaru naklonením priehľadného boxu. Na účely montáže sa dajú boxy vybrať a uložiť na seba.
Dvere sú zosilnené zvnútra a uzamykateľné pomocou 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkou.
Osazení:
Pocet priehladných boxov (Š×H×V): 12 ks 80×63×70 mm; 15 ks 100×97×108 mm; 12 ks 128×128×133 mm; 6 ks 175×140×160 mm
Rozsah dodávky:
Skrinka s priehľadnými boxmi.
Lakování:
Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, prášková povrchová úprava.
Poznámka:
Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.
Warning:
Použitie v súlade s určením- Rozsah pohybu dverí nechajte voľný, dvere a zásuvky majte zatvorené.
- Zásuvky na uloženie a uskladnenie nástrojov.
- Police na uloženie a uskladnenie obrobkov a nástrojov.
- Na priemyselné použitie v interiéri. Používajte na suchých a pevných podlahách.
- Zabezpečte skriňu proti prevráteniu.
- Používajte len v technicky bezchybnom a prevádzkovo bezpečnom stave.
Nesprávne použitie- Nevykonávajte neoprávnené zmeny.
- Nepreťažujte skriňu, zásuvky a police.
- Neumiestňujte ani neukladajte do skrine, zásuviek ani na police.
- Na skriňu neukladajte žiadne prečnievajúce predmety.
- Predmety neukladajte prudkými pohybmi.
- Neskladujte žiadne horľavé alebo chemické kvapaliny.
- Neskladujte žiadne potraviny.
- Nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.