Popis:
Napínač tlačnej tyče s červeným rukoväť, s malou hranatou nohou. Svorky na stlačenie a napnutie.
(Tlačná tyč a ručná páka bežia súčasne). Dlhý vodiaci prvok tlačnej tyče s upevňovacím závitom a maticou. Pozinkované a pasivované. Nity z nehrdzavejúcej ocele oceľ, ktoré sa nachádzajú v puzdrách kalených puzdrom pre veľkosti 2 a 3. Časti páky a tlačná tyč z tvrdenej ocele. Ložiskové miesta mazané. Ručnú páku možno otáčať v ľubovoľnom uhle k základni. Ergonomický, olejovo odolný rukoväť s veľkou opierkou na dlaň a mäkkou zložkou.
Kompletný s temperovanou, pozinkovanou skrutkou
Č. 6880.
Charakteristika:
- Veľkosť: 5-M27
- F1: 4,5kN
- F2: 4,5kN
- Prítlačná skrutka: M12x50
- Hmotnosť: 900 g
- Veľkosť: 5-M27
- A: 16,0
- B min: 41,5
- B max: 81,5
- D: 8,5
- E: 50
- H: 30
- H1: 129,5
- Zdvih: 40
- HW min: 30
- HW max: 50
- K: 15,5
- L1: 171,5
- L2: 25
- L3: 158,0
- M: 29,0-46,0
- M2: M27x2,0
- N: 65
- P: 35