Úložná vaňa na uväzovacie prostriedky a popruhy, Typ: 20

Č. pol.: 942197 20
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 15

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 15 kg
Výška 85 mm
Šírka 407 mm
Hĺbka 130 mm
Vhodné pre hĺbku skrine v G 20
Nosnosť 15 kg
Druh produktu Policová vaňa

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 942197 20
EAN/GTIN 4069515000987
Číslo výrobcu 942197 20
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Odkladacie vane pre vertikálne skrine s dierovanou stenou č. 942111942173.

Vhodné pro:

Skrine, hĺbka 20G.

Rozsah dodávky:

Vrátane 3 × základná doska GARANT easyFix č. 955820, veľ. 2.

Lakování:

Vane v antracitovej farbe RAL 7016 s práškovou povrchovou úpravou. Nie je možné konfigurovať.

Warning:

Použitie zodpovedajúce danému účelu
  • Rozsah pohybu dverí nechajte voľný a dvere majte zatvorené.
  • Odkladacie poličky na uloženie a uskladnenie nástrojov.
  • Police na uloženie a uskladnenie obrobkov a nástrojov.
  • Na priemyselné použitie v interiéri.
  • Použitie na suchých a pevných podlahách.
  • Zabezpečte skriňu proti prevráteniu.
  • Používajte len v technicky bezchybnom a prevádzkovo bezpečnom stave.
  • Upravte a prestavujte len so schváleným príslušenstvom spol. Hoffmann Group.
  • 2.2.1.
  • Vertikálna skriňa, vertikálne výsuvy s perforovanou stenou na uchytenie nosičov náradia, odkladacích vaničiek alebo príslušenstva pre perforovanú stenu, háčiky a držiaky GARANT easyFix.
  • Police nemožno zavesiť do výsuvov.

Nesprávne použitie
  • Nevykonávajte svojvoľné prestavby.
  • Nepreťažujte skriňu, perforované steny a police.
  • Neumiestňujte ani neukladajte do skrine, zásuviek ani na police.
  • Na skriňu neukladajte žiadne prečnievajúce predmety.
  • Predmety neukladajte prudkými pohybmi.
  • Neskladujte žiadne horľavé alebo chemické kvapaliny.
  • Neskladujte žiadne potraviny.
  • Nepoužívajte v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky