Popis:
Napínač tlačnej tyče s červeným rukoväť, bez uhlovej nohy. Svorky na stlačenie a napnutie.
(Tlačná tyč a ručná páka bežia súčasne). Dlhý vodiaci prvok tlačnej tyče s upevňovacím závitom a maticou. Pozinkované a pasivované. Nity z nehrdzavejúcej ocele oceľ, ktoré sa nachádzajú v puzdrách kalených puzdrom pre veľkosti 2 a 3. Časti páky a tlačná tyč z tvrdenej ocele. Ložiskové miesta mazané. Napínač tlačnej tyče s predným závitom na priamu montáž do plechových stien alebo do upínacích prípravkov. Ergonomický, olejovo odolný rukoväť s veľkou opierkou na dlaň a mäkkou zložkou.
Kompletný s temperovanou, pozinkovanou skrutkou
Č. 6880.
Charakteristika:
- Veľkosť: 2
- F1: 2,0kN
- F2: 2,0kN
- Prítlačná skrutka: M 6x25
- Hmotnosť: 245 g
- Veľkosť: 2
- A: 10,0
- B min: 20,0
- B max: 46,0
- E: 20
- H1: 66,0
- Zdvih: 26
- HW min: 17
- HW max: 25
- L1: 114,0
- L2: 19
- L3: 105
- M2: M16x1,5
- N: 24