Napínacie rameno

Č. pol.: 93708
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 93708
EAN/GTIN 4020772093709
Číslo výrobcu 93708
Číslo L L30100 249
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Upínacie rameno, vysokopevnostná hliníková zliatina, čierna. Povrch odolný voči opotrebeniu vďaka povlaku HART-COAT® odolnému voči zváracím časticiam. Pripravená na montáž s kužeľom a prípojný závit pre upínacie skrutky č. 6880.

Charakteristika:

  • Veľkosť: 50
  • ØD: 10,5
  • ØD1: 17
  • F: 80
  • H: 10,0
  • H1: 9,0
  • I: 25
  • L: 105
  • M: M12
  • N: 10
  • ØW: 20
  • Hmotnosť: 132 g