Pneumatický napínač páky, prírubová verzia

Č. pol.: 93625
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 93625
EAN/GTIN 4020772093624
Číslo výrobcu 93625
Číslo L L30090 842
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Napínač páky, pneumatický, prírubový, dvojčinný.
Mechanické časti vyrobené z oceľ, leštené. Piestová tyč nie je hrdzavá, leštená. Základné telo z hliník, eloxované. Povrch odolný voči opotrebovaniu vďaka náteru HART-COAT®.
Kompletný s upínacou skrutkou.

Možnosti montáže:
- Zhora s valcovými skrutkami cez prírubu
- Zaskrutkované s závitom a zaistené s drážkou matice
- Na oboch stranách sú vykované drážkované matice

Príslušenstvo (nie je súčasťou obsah dodávky):
- Drážkovaná matica č. 6829N.
- Upínacia skrutka č. 6880

Charakteristika:

  • Veľkosť: 40
  • F3: 0,56kN
  • Prítlačná skrutka: M 8x35
  • Hmotnosť: 1200 g
  • Veľkosť: 40
  • A: 20
  • B: 66,0
  • ØD2: 6,8
  • ØD3: M55x1,5
  • E: 23,5
  • F: 56,0
  • G: 50
  • G6: 26
  • H: 60,0
  • H1: 178
  • H2: 73
  • H3: 25
  • H5: 13
  • H6: 10,5
  • HW: 50-54,5
  • I: 25
  • M: 65
  • P: 87
  • R: G1/8
  • Piest Ø
    : 40
  • α: 79°