Popis:
Výkyvná svorka, pneumatická, prírubová verzia, dvojčinná.
Pre zapustenú inštaláciu do zariadení. Obe prípojky stlačeného vzduchu sa nachádzajú v prírube. Piestová tyč nie je hrdzavá, leštená. Základné telo z hliník, eloxované. Povrch odolný voči opotrebovaniu vďaka náteru HART-COAT®. Obsahuje skrutku a pružinový krúžok pre jednoduchšie nastavenie polohy napínacieho ramena.
Možnosti montáže:
- Zhora s valcovými skrutkami cez prírubu
- Zospodu s drážkovaným upínaním matice proti zariadeniu a prírube
- Zhora so štrbinovou maticou, ktorá je priľne k zariadeniu
Príslušenstvo (nie je súčasťou obsah dodávky):
- Upínacie rameno č. 6829SP
- Drážkovaná matica č. 6829N.
- Upínacia skrutka č. 6880
Charakteristika:
- Veľkosť: 32
- pravé
otáčanie
: - - ľavé
otáčanie
: Áno - F3: 0,27kN
- Pripojovací závit
pre
Prítlačná skrutka: M8 - Hmotnosť: 650 g
- Veľkosť: 32
- ØD2: 6,5
- D3: M50x1,5
- E: 30,0
- F: 60
- G: 45,0
- G6: 23
- H: 30
- H1: 152
- H2: 73
- H3: 25
- H5: 13
- H6: 10,5
- I: 19,0
- M: 60
- O: M8
- P: 80
- R: G1/8
- ØW: 16
- Piest Ø
: 32 - Y upínací zdvih*: 14,0
- Zdvih: 28,0