Výkyvná svorka, pneumatická, prírubová verzia

Č. pol.: 93518
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Číslo položky 93518
EAN/GTIN 4020772093518
Číslo výrobcu 93518
Číslo L L30110 100750
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Výkyvná svorka, pneumatická, prírubová verzia, dvojčinná.
Pre zapustenú inštaláciu do zariadení. Obe prípojky stlačeného vzduchu sa nachádzajú v prírube. Piestová tyč nie je hrdzavá, leštená. Základné telo z hliník, eloxované. Povrch odolný voči opotrebovaniu vďaka náteru HART-COAT®. Obsahuje skrutku a pružinový krúžok pre jednoduchšie nastavenie polohy napínacieho ramena.

Možnosti montáže:
- Zhora s valcovými skrutkami cez prírubu
- Zospodu s drážkovaným upínaním matice proti zariadeniu a prírube
- Zhora so štrbinovou maticou, ktorá je priľne k zariadeniu

Príslušenstvo (nie je súčasťou obsah dodávky):
- Upínacie rameno č. 6829SP
- Drážkovaná matica č. 6829N.
- Upínacia skrutka č. 6880

Charakteristika:

  • Veľkosť: 50
  • pravé
    otáčanie
    : Áno
  • ľavé
    otáčanie
    : -
  • F3: 0,70kN
  • Pripojovací závit
    pre
    Prítlačná skrutka: M12
  • Hmotnosť: 920 g
  • Veľkosť: 50
  • ØD2: 8,5
  • D3: M65x1,5
  • E: 42,5
  • F: 80
  • G: 58,0
  • G6: 32
  • H: 30
  • H1: 164
  • H2: 80
  • H3: 25
  • H5: 11
  • H6: 10,5
  • I: 25,5
  • M: 75
  • O: M10
  • P: 100
  • R: G1/8
  • ØW: 20
  • Piest Ø
    : 50
  • Y upínací zdvih*: 16,0
  • Zdvih: 32,0