Popis:
	
	
                
                    
		Výkyvná svorka, pneumatická, prírubová verzia, dvojčinná. 
Pre zapustenú inštaláciu do zariadení. Obe prípojky stlačeného vzduchu sa nachádzajú v prírube. Piestová tyč nie je hrdzavá, leštená. Základné telo z hliník, eloxované. Povrch odolný voči opotrebovaniu vďaka náteru HART-COAT®. Obsahuje skrutku a pružinový krúžok pre jednoduchšie nastavenie polohy napínacieho ramena. 
Možnosti montáže: 
- Zhora s valcovými skrutkami cez prírubu 
- Zospodu s drážkovaným upínaním matice proti zariadeniu a prírube 
- Zhora so štrbinovou maticou, ktorá je priľne k zariadeniu 
Príslušenstvo (nie je súčasťou obsah dodávky): 
- Upínacie rameno č. 6829SP 
- Drážkovaná matica č. 6829N. 
- Upínacia skrutka č. 6880
                
                
            
                
	
		Charakteristika:
	
	
                
                    
		- Veľkosť: 40 
 - pravé 
 otáčanie 
: Áno  - ľavé 
 otáčanie 
: -  - F3: 0,45kN
 - Pripojovací závit 
 pre 
 Prítlačná skrutka: M8  - Hmotnosť: 800 g
 - Veľkosť: 40 
 - ØD2: 6,5 
 - D3: M55x1,5 
 - E: 37,5 
 - F: 70 
 - G: 50,0 
 - G6: 26 
 - H: 30 
 - H1: 152 
 - H2: 73 
 - H3: 25 
 - H5: 13 
 - H6: 10,5 
 - I: 19,0 
 - M: 65 
 - O: M8 
 - P: 87 
 - R: G1/8 
 - ØW: 16 
 - Piest Ø
: 40  - Y upínací zdvih*: 16,0 
 - Zdvih: 30,0