{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Hrúbka materiálu | 1 mm | |
| Prestavenie výšky v mriežke | 20 mm | |
| Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
| Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Bezpečnostný certifikát | GS TÜV Süd | |
| Séria | pracovný stôl KOMPAKT-L; pracovný stôl KOMPAKT-H | |
| Výška | 600 mm | |
| Šírka | 430 mm | |
| Hĺbka | 630 mm | |
| Úžitková výška | 540 mm | |
| Výška čela zásuvky | 140 mm | |
| Zásuvky Úžitková výška | 125 mm | |
| Úžitková výška pre zásuvky | 140 mm | |
| Úžitková výška dvier | 380 mm | |
| Počet dvier | 1 | |
| vhodná zásuvka | 933730 | |
| vhodná polica | 933732; 933734 | |
| Druh produktu | Korpus pracovného stolu |
| Číslo položky | 934830 430/540 | |
| EAN/GTIN | 4045197484048 | |
| Číslo výrobcu | 934830 430/540 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |