Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Skriňa zásuvkového bloku s pravými dvierkami, bez zásuviek a políc, Šírka/užitočná výška: 430/540

Č. pol.: 934820 430/540

Vybrať variant a počet kusov

Šírka/užitočná výška Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Prestavenie výšky v mriežke: 20
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Bezpečnostný certifikát: GS TÜV Süd

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1 mm
Prestavenie výšky v mriežke 20 mm
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Bezpečnostný certifikát GS TÜV Süd
Séria pracovný stôl KOMPAKT-L; pracovný stôl KOMPAKT-H
Výška 600 mm
Šírka 430 mm
Hĺbka 630 mm
Výška čela zásuvky 140 mm
Zásuvky Úžitková výška 125 mm
Úžitková výška pre zásuvky 140 mm
Úžitková výška dvier 380 mm
Počet dvier 1
vhodná zásuvka 933730
vhodná polica 933732; 933734
Druh produktu Korpus pracovného stolu

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 934820 430/540
EAN/GTIN 4045197484000
Číslo výrobcu 934820 430/540
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

S centrálnym zámkom a kolíkovým cylindrickým zámkom. Dvere GARANT sú uzamykateľné pomocou posuvnej rukoväti s kolíkovým cylindrickým zámkom.

Vhodné pro:

Spodný rám č. 934700 a spodný rám s pojazdom č. 934720.

Lakování:

Farba korpusu svetlosivá RAL 7035, dvere signálna modrá RAL 5005 s práškovou povrchovou úpravou.

Poznámka:

Pri zariaďovaní korpusu zásuvkami je potrebné dbať na to, aby sa súhrn jednotlivých výšok zásuviek rovnal užitočnej výške korpusu.

Vhodné výrobky