{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 100 kg | |
| Voľba farieb | Korpus RAL 7035, čelá RAL 5018, 7016, 5005 | |
| Výška | 185 mm | |
| Šírka | 590 mm | |
| Hĺbka | 620 mm | |
| Výška čela zásuvky | 180 mm | |
| Zásuvky Úžitková šírka | 490 mm | |
| Zásuvky Úžitková hĺbka | 520 mm | |
| Druh produktu | Zásuvka |
| Číslo položky | 934194 180 | |
| Číslo výrobcu | 934194 180 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |