Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Energetická lišta z oceľového plechu, vhodné pre pracovné stoly s dĺžkou dosky: 1000

Č. pol.: 933941 1000

Vybrať variant a počet kusov

vhodné pre pracovné stoly s dĺžkou dosky Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1 mm
Typ zástrčky Vstup zásuvný systém GST
Menovité napätie 250 V
Druh prúdu AC
Spínač zapnutia/vypnutia nie
Počet zásuviek Typ F 2
Zásuvka Typ F
vhodné pre typ 1000
Druh produktu Energetický modul

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 933941 1000
Číslo výrobcu 933941 1000
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

S dvomi zásuvkami na svetelný tok (250 V) s kompletnou kabelážou, ako aj s otvorom na samoinštaláciu jednoručnej pneumatickej spojky. Nie je modulárny, k dispozícii len v tejto verzii.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Vhodné na priskrutkovanie na pracovnú dosku. Nevhodné pre montáž medzi nosné stĺpy.
Nie je možné dovybavenie ďalšími modulmi. ŽIADNY modulárny systém.