Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Energetický blok z oceľového plechu

Č. pol.: 933920

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Výška 330 mm
Šírka 105 mm
Hĺbka 105 mm
Typ zástrčky Vstup zásuvný systém GST
Menovité napätie 250 V
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Druh produktu Energetický modul

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 933920
Číslo výrobcu 933920
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

S 2 zásuvkami svetelného toku (250 V) s úplnou kabelážou a 1 jednoručnou pneumatickou spojkou. Na priskrutkovanie na pracovnú dosku.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Zásuvky musí pripojiť elektrikár.

Vhodné výrobky