Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Podstavec s 2×250 V a 1×AIR, Výška 800 mm, Hĺbka: 660

Č. pol.: 933704 660

Vybrať variant a počet kusov

Hĺbka Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Výška 800 mm
Šírka 80 mm
Hĺbka 660 mm
svetlá šírka 580 mm
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
vhodné pre hĺbku dosiek 700 mm
Druh produktu Energetický modul

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 933704 660
EAN/GTIN 4045197678058
Číslo výrobcu 933704 660
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Hrany z oceľového plechu s priečnymi výstuhami. S 2 závitmi M10 na voliteľnú montáž skrutiek na vyrovnanie výšky č. 930100 veľ. M10.
S dvomi zásuvkami svetelného toku (250 V) s úplnou kabelážou a voľne priloženou jednoručnou spojkou na stlačený vzduch.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Nie je možné dovybavenie ďalšími modulmi.

Vhodné výrobky