Matica s drážkou (DIN 70852)

Č. pol.: 92957
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 92957
EAN/GTIN 4020772092955
Číslo výrobcu 92957
Číslo L L30100 250
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Matica s drážkou (DIN 70852), oceľ, galvanizovaná.
Na použitie s hákovým kľúčom (pozrite si katalóg skrutkovacích nástrojov AMF).

Charakteristika:

  • Veľkosť: 50
  • B: 11,0
  • C: 4,3
  • ØD1: 76
  • ØD2: 85
  • D3: M65x1,5
  • H: 9
  • Hmotnosť: 132 g