Matica s drážkou (DIN 70852)

Č. pol.: 92932
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 92932
EAN/GTIN 4020772092931
Číslo výrobcu 92932
Číslo L L30090 586
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Matica s drážkou (DIN 70852), oceľ, galvanizovaná.
Na použitie s hákovým kľúčom (pozrite si katalóg skrutkovacích nástrojov AMF).

Charakteristika:

  • Veľkosť: 32
  • B: 8,0
  • C: 3,8
  • ØD1: 60
  • ØD2: 68
  • D3: M50x1,5
  • H: 8
  • Hmotnosť: 84 g