Pneumatická výkyvná svorka, skrutková verzia

Č. pol.: 92825
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 92825
EAN/GTIN 4020772092825
Číslo výrobcu 92825
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Výkyvná svorka, pneumatická, skrutková verzia, dvojčinná.
Piestová tyč nie je hrdzavá, leštená. Základné telo z hliník, eloxované. Povrch odolný voči opotrebovaniu vďaka náteru HART-COAT®. Obsahuje skrutku a pružinový krúžok pre jednoduchšie nastavenie polohy napínacieho ramena.

Možnosti montáže:
- So štrbinovou maticou č. 6829N (DIN 70852)
- So závitovou prírubou č. 6829GF

Príslušenstvo (nie je súčasťou obsah dodávky):
- Upínacie rameno č. 6829SP
- Drážkovaná matica č. 6829N.
- Závitová príruba č. 6829GF
- Upínacia skrutka č. 6880

Charakteristika:

  • Veľkosť: 40
  • pravé
    otáčanie
    : Áno
  • ľavé
    otáčanie
    : -
  • F3: 0,45kN
  • Pripojovací závit
    pre
    Prítlačná skrutka: M 8
  • Hmotnosť: 700 g
  • Veľkosť: 40
  • D3: M55x1,5
  • ØD4: 53
  • E: 42,5
  • F: 70
  • H: 87
  • H1: 136
  • H2: 83
  • H3: 45
  • H4: 15
  • I: 19,0
  • O: M 8
  • R: G1/8
  • ØW: 16
  • Piest Ø
    : 40
  • Y upínací zdvih*: 16,5
  • Zdvih: 30,5