Kontajner 24G s dvierkami s ľavým dorazom, Výška / počet zásuviek: 800

Č. pol.: 927617 800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Výška / počet zásuviek Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 100
  • Uhol otvárania dvier: 180
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 100 %
Uhol otvárania dvier 180 Stupeň
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Výška 800 mm
Šírka 600 mm
Hĺbka 650 mm
Úžitková výška 700 mm
Úžitková šírka 550 mm
Výška dvier 700 mm
Úžitková výška dvier 700 mm
Doraz dvier lavé
Počet zásuviek 0
Počet dvier 1
Hmotnosť 31 kg
Druh produktu Korpus pracovného stolu

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 927617 800
EAN/GTIN 4062406265052
Číslo výrobcu 927617 800
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Zásuvková skrinka so stabilnou oceľovou konštrukciou. 100 % plne výsuvné zásuvky s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg. Hliníkové úchytkové lišty s vymeniteľnými a prepisovateľnými popisovacími pásikmi. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou.
Dvere s ľavým závesom.

Osazení:

Výška dverí mm: 700
Pocet výškovo prestavitelných spodkov zásuviek: 1

Lakování:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, práškovo nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.

Poznámka:

Veľkosti 600 a 700 sú vhodné len pre hotové pracovné stoly.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Veľkosti 200 až 500 a 800 až 900 na montáž na pracovný stôl GridLine Vario.
  • Veľkosti 600 a 700 na montáž na pracovný stôl GridLine Ready-to-go.
  • Namontujte až do veľkosti 500 vrátane v kombinácii s nožnou časťou.
  • Od veľkosti 800 puzdro nahrádza nožnú časť. Vyberte si výšku zodpovedajúcu protiľahlej nožnej časti alebo puzdru.
  • Dodržiavajte maximálne nosnosti.
  • Zásuvky na uloženie a uskladnenie nástrojov.
  • Police na uloženie a uskladnenie obrobkov a nástrojov.
  • Namontujte iba na príslušné otvory.

Nesprávne použitie
  • Puzdro stojace na podlahe nie je možné kombinovať s bočným panelom a zadnou lištou na médiá.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky