Vyrovnanie výšky pracovných stolov GridLine, Typ: M12

Č. pol.: 927090 M12
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Závit M12
⌀ odkladacích platní 45 mm
Vyrovnanie výšky cca. 15 mm
Druh produktu Vyrovnanie výšky

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 927090 M12
EAN/GTIN 4062406304645
Číslo výrobcu 927090 M12
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Skrutka nastavenia výšky na vyrovnanie nerovností podkladu do maximálne 15 mm.

Vhodné pro:

Dielenské pracovné stoly GridLine.

Rozsah dodávky:

2 × tanier nohy M12, 2 × matica M12, 2 x matica M12 nízky tvar.