Ručné nastavenie výšky, Prestavenie výšky: 150

Č. pol.: 927080 150
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
150
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
588 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Prestavenie výšky Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Rozsah prestavenia výšky 150 mm
Výška 275 mm
Šírka 45 mm
Hĺbka 95 mm
Hmotnosť 3 kg
Druh produktu Prestavenie výšky

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 927080 150
EAN/GTIN 4062406120917
Číslo výrobcu 927080 150
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Ručné nastavenie výšky ako zásuvný modul do nôh pracovného stola. Výškové nastavenie možné v rastri 25 mm.

Rozsah dodávky:

Sada sa skladá z 2 zásuvných modulov, vhodná pre 1 podnož alebo 2 nohy.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035,prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Pre jedn pracovný stôl s 2 dielmi s nohami potrebujete 2 sady.

Warning:

Použitie zodpovedajúce danému účelu
  • Namontujte iba na pracovný stôl s dvoma nožnými časťami.
  • Dodržiavajte maximálne nosnosti.
  • Kolieska pre montáž na nožnú časť s maximálnou výškou 800 mm pracovného stola GridLine vario.
  • Pri kombinácii so závesným kontajnerom vymeňte zásuvky za zásuvky GridLine s jednoručným odblokovaním jednotlivých zásuviek.
  • Na bezpečné používanie nainštalujte dve otočné kolieska s parkovacou brzdou a dve pevné kolieska.
  • Zásuvný model na montáž na nožnú časť pracovného stola GridLine vario a Ready-to-go.
  • Umožňuje manuálne nastavenie výšky pracovného stola.

Nesprávne použitie
  • Nie je určený na montáž na elektricky výškovo nastaviteľný pracovný stôl GridLine.
  • Nie je určený na inštaláciu na pracovný stôl s krytom.
  • Nie je určený na montáž na odsadené nožnú časť č.
  • 927040 a 927042..

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky