Rychloupínací sklíčidlo závitníku velikosti 3 s adaptérem QuickIN MAX/Weldon 32

Č. pol.: 92602082010
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Druh produktu Závitorezné skľučovadlo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 92602082010
EAN/GTIN 4014586861920
Číslo výrobcu 92602082010
Číslo L L00010 1313
Výrobca/zodpovedná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Rychloupínací sklíčidlo závitníku velikosti 3 s adaptérem QuickIN MAX/ Weldon 32
  • Lze použít pouze pro magnetické jádrové vrtáky s funkcí otáčení proti směru hodinových ručiček. Pro závitníky podle DIN 374/376, ve spojení se závitovými vložkami s bezpečnostní spojkou nebo bez ní od M22 - M36