Napínacie rameno

Č. pol.: 92494
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 92494
EAN/GTIN 4020772092498
Číslo výrobcu 92494
Číslo L L30090 1052
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Upínacie rameno, vysokopevnostná hliníková zliatina, čierna. Povrch odolný voči opotrebeniu vďaka povlaku HART-COAT® odolnému voči zváracím časticiam. Pripravená na montáž s kužeľom a prípojný závit pre upínacie skrutky č. 6880.

Charakteristika:

  • Veľkosť: 16
  • ØD: 5,5
  • ØD1: 9
  • F: 41
  • H: 5,0
  • H1: 4,0
  • I: 12
  • L: 51
  • M: M4
  • N: 4
  • ØW: 8
  • Hmotnosť: 15 g