Pracovný stôl s pojazdnou základňou, bez výškovo nastaviteľného stojana a zveráka, s bukovou doskou Multiplex, 20×20G, Dĺžka dosky: 1250

Č. pol.: 923734 1250
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
1250
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka dosky Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Konštrukčné prevedenie: Konštrukcia z oceľových rúrok
  • Pracovný stôl výška: 850
  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 75
  • Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo): 400
  • Hrúbka platne: 50

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Konštrukčné prevedenie Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu 1 mm
Pracovný stôl výška 850 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 75 kg
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo) 400 kg
Hrúbka platne 50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 100 %
Zásuvky Jednotlivé odblokovanie jednorucný
Uhol otvárania dvier 180 Stupeň
Zásuvka Úžitková plocha v G 20×20
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Výška 850 mm
Dĺžka pracovnej dosky 1 250 mm
Hĺbka pracovnej dosky 750 mm
Hrúbka pracovnej dosky 50 mm
Zásuvky Úžitková šírka 500 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka 500 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G 20
Zásuvky Úžitková hĺbka v G 20
Počet konzolových koliesok bez zaisťovacej brzdy 2
Počet riadiacich koliesok bez pevnej brzdy 2
⌀ koliesok konzolového kolieska 100 mm
⌀ koliesok riadiaceho kolieska 100 mm
Materiál Koleso celogumové
Počet zásuviek 1
Počet dvier 2
maximálna nosnosť Pojazdné zariadenie 400 kg
Materiál pracovná doska bukový multiplex
Pracovná doska Povrch olejované
ComfortClose nie
Nárazník nie
Posuvná rukoväť nie
spúšťací Áno
Hmotnosť 122,7 kg
Druh produktu prenosný pracovný stôl

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 923734 1250
EAN/GTIN 4062406086251
Číslo výrobcu 923734 1250
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Pracovný stôl so stabilnou oceľovou konštrukciou s výstuhou zo 4-hrannej rúry. 100 % plne výsuvné zásuvky s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg. Jednoruké odblokovanie zásuvky zabraňuje otvoreniu zásuviek počas prepravy. Mobilná jednotka s 2 otočnými kolieskami a 2 pevnými kolieskami ⌀ 100 mm s pevným gumovým behúňom. Pracovný stôl sa rovnomerne zdvíha a spúšťa pomocou 2-zložkovej zdvíhacej rukoväti Haptoprene®, čím poskytuje plnú stabilitu na mieste použitia alebo jednoduchú prepravu. Mobilná jednotka je zaťažiteľná až do hmotnosti 400 kg (pracovný stôl vrátane obsahu). Pätky s plastovými klzákmi šetriacimi podlahu. Uzamykateľný cylindrickou zámkou.

Osazení:

Výška cela zásuvky mm: 75
Výška dverí mm: 425
Výška dverí skrine zveráku mm: 575

Lakování:

Korpus, podnož a korpus zásuvky v svetlosivej farbe RAL 7035, čelá zásuviek v antracitovej farbe RAL 7016, pohonná jednotka vždy v antracitovej farbe RAL 7016 (nie je možné konfigurovať), prášková povrchová úprava. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Upravte a prestavujte len so schváleným príslušenstvom spol. Hoffmann Group.
  • Na priemyselné použitie v interiéri. Používajte na suchých a pevných podlahách.
  • Zásuvky na uloženie a uskladnenie nástrojov.
  • Odkladacie priehradky na uloženie a uskladnenie obrobkov a nástrojov.

Nesprávne použitie
  • Neumiestňujte ani neukladajte na pracovný stôl. Neprepravujte ľudí.
  • Nepoužívajte v oblastiach so stúpaním alebo klesaním.
  • Nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
  • Nevystavujte vode, zrážkam ani znečisteniu.
  • Nepoužívajte v oblastiach so sypkými a nespevnenými podlahami.
  • Nepreťažujte pracovný stôl, pracovnú dosku, zásuvky a police.
  • Nevykonávajte neoprávnené zmeny.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky