{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Hrúbka materiálu | 1,5 mm | |
| Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Typ zástrčky Vstup | zásuvný systém GST | |
| Menovité napätie | 250 V | |
| Druh prúdu | AC | |
| Spínač zapnutia/vypnutia | nie | |
| vhodné pre typ | 1000 | |
| Druh produktu | Energetický modul |
| Číslo položky | 923400 1000 | |
| Číslo výrobcu | 923400 1000 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |