Pracovný stôl Vario Basic, výška 850 mm, Buková doska Multiplex, Dĺžka dosky: 1000

Č. pol.: 922004 1000
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
76 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka dosky Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Konštrukčné prevedenie: Konštrukcia z oceľových rúrok
  • Pracovný stôl výška: 850
  • Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo): 400
  • Hrúbka platne: 50
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Konštrukčné prevedenie Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu 1 mm
Pracovný stôl výška 850 mm
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo) 400 kg
Hrúbka platne 50 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Séria vario Basic
Výška 850 mm
Dĺžka pracovnej dosky 1 000 mm
Hĺbka pracovnej dosky 750 mm
Hrúbka pracovnej dosky 50 mm
Pracovná doska Povrch olejované
Hmotnosť 44 kg
Druh produktu Pracovný stôl

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 922004 1000
EAN/GTIN 4062406086640
Číslo výrobcu 922004 1000
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Pracovný stôl so stabilnou oceľovou konštrukciou. Podnože so šírkou 50 mm s priečnou výstuhou a úchytom na výškové nastavenie. Pätky s plastovými klzákmi šetriacimi podlahu. S 2 pármi rohových plechov na vystuženie.

Rozsah dodávky:

2 × podnože, 2 × páry styčnýkových plechov, pracovná doska.

Zvláštní příslušenství:

Doplnkové príslušenstvo, ako výškové nastavenie, kolieska, bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

Lakování:

Korpus a podnože svetlosivá RAL 7035, práškovo nanášaná.

Poznámka:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Pracovný stôl používajte len v technicky bezchybnom stave. Okamžite odstráňte všetky poruchy, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť.
  • Do otvorov určených na tento účel montujte iba komponenty.
  • Upravte a prestavujte len so schváleným príslušenstvom spol. Hoffmann Group.
  • Na priemyselné použitie v interiéri. Používajte na suchých a pevných podlahách.
  • Používajte iba v suchom prostredí.

Nesprávne použitie
  • Neumiestňujte ani neukladajte na pracovný stôl. Neprepravujte ľudí.
  • Nepoužívajte v oblastiach so stúpaním alebo klesaním.
  • Nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
  • Nevystavujte vode, zrážkam ani znečisteniu.
  • Nepoužívajte v oblastiach so sypkými a nespevnenými podlahami.
  • Nepreťažujte pracovný stôl, pracovnú dosku, zásuvky a police.
  • Nevykonávajte neoprávnené zmeny.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "vario Basic" Zobraziť všetky