{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Konštrukčné prevedenie | Konštrukcia z oceľových rúrok | |
| Hrúbka materiálu | 1 mm | |
| Prestavenie výšky Pracovisko | 850-1050 mm | |
| Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 75 kg | |
| Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo) | 350 kg | |
| Prevedenie Prestavenie výšky | elektrický | |
| Hrúbka platne | 50 mm | |
| Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 100 % | |
| Zásuvka Úžitková plocha v G | 20×20 | |
| Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
| Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Stupeň ochrany krytom IP | IP 20 | |
| Séria | Ready-to-go | |
| Rozsah prestavenia výšky | 850 mm - 1 050 mm | |
| Dĺžka pracovnej dosky | 2 000 mm | |
| Hĺbka pracovnej dosky | 750 mm | |
| Hrúbka pracovnej dosky | 50 mm | |
| Podkladová konštrukcia Šírka | 1 900 mm | |
| Podkladová konštrukcia Hĺbka | 700 mm | |
| Zásuvková skrinka Úžitková výška | 525 mm | |
| Zásuvky Úžitková šírka | 500 mm | |
| Zásuvky Úžitková hĺbka | 500 mm | |
| Zásuvky Úžitková šírka v G | 20 | |
| Zásuvky Úžitková hĺbka v G | 20 | |
| Princíp prestavenia výšky | elektrický | |
| Prestavenie výšky bezúrovňové | Áno | |
| Typ zástrčky Vstup | F | |
| Napájacie napätie | 250 V | |
| Menovité napätie | 250 V | |
| Rýchlosť zdvihu | 9 mm/s | |
| maximálna sila zdvihu | 6 000 N | |
| Počet zásuviek | 9 | |
| Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný | Áno | |
| ComfortClose | nie | |
| Hmotnosť | 221,2 kg | |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom; Sietová prevádzka | |
| Druh produktu | Pracovný stôl |
| Číslo položky | 921601 2000/DE | |
| EAN/GTIN | 4062406086565 | |
| Číslo výrobcu | 921601 2000/DE | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |