Pracovný stôl, vľavo 3 zásuvky, stred otvorený, vpravo dvierka a 1 zásuvka, Doska Eluplan tmavá, 20×20G, Dĺžka dosky: 2000

Č. pol.: 921157 2000
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
2000
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka dosky Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Konštrukčné prevedenie: Konštrukcia z oceľových rúrok
  • Pracovný stôl výška: 950
  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 75
  • Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo): 800
  • Hrúbka platne: 50

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Konštrukčné prevedenie Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu 1 mm
Pracovný stôl výška 950 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 75 kg
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo) 800 kg
Hrúbka platne 50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 100 %
Uhol otvárania dvier 180 Stupeň
Zásuvka Úžitková plocha v G 20×20
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Séria Ready-to-go
Výška 950 mm
Dĺžka pracovnej dosky 2 000 mm
Hĺbka pracovnej dosky 750 mm
Hrúbka pracovnej dosky 50 mm
Podkladová konštrukcia Šírka 1 900 mm
Podkladová konštrukcia Hĺbka 700 mm
Zásuvková skrinka Úžitková výška 625 mm
Zásuvky Úžitková šírka 500 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka 500 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G 20
Zásuvky Úžitková hĺbka v G 20
Výška dverí (vpravo) 375 mm
Hmotnosť 153 kg
Druh produktu Pracovný stôl

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 921157 2000
EAN/GTIN 4062406262204
Číslo výrobcu 921157 2000
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Pracovný stôl so stabilnou oceľovou konštrukciou s výstuhou zo 4-hrannej rúry. Zásuvková skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky. 100 % plne výsuvné zásuvky s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg. Pätky s plastovými klzákmi šetriacimi podlahu.
Korpus zásuviek vždy v svetlo sivej farbe RAL 7035, práškovo nanášaný. Predné časti zásuviek v rôznym farbách. Bez rušiacich hrán po obvode na optimálne čistenie a využívanie plochy s organizérom (boxy, vložky z tvrdej peny, drážkované deliace lišty). Upnutia zásuviek v 25 mm rastri.
Uzamykací systém s cylindrickým zámkom s 5 kolíkovými západkami, modulárnou nástrčnou vložkou. Uzamykateľný.
Stredná časť s odsadeným otvoreným korpusom skrine na ergonomické dosadnutie.

Osazení:

Výška cela zásuviek (vlavo) mm: 125, 200, 300
Výška cela zásuviek (vpravo) mm: 125
Výška dverí (vpravo) mm: 475

Zvláštní příslušenství:

Doplnkové príslušenstvo, ako výškové nastavenie, kolieska, bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

Lakování:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek a dvierka antracitová farba RAL 7016, práškovo nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Upravte a prestavujte len so schváleným príslušenstvom spol. Hoffmann Group.
  • Na priemyselné použitie v interiéri. Používajte na suchých a pevných podlahách.
  • Zásuvky na uloženie a uskladnenie nástrojov.
  • Odkladacie priehradky na uloženie a uskladnenie obrobkov a nástrojov.

Nesprávne použitie
  • Neumiestňujte ani neukladajte na pracovný stôl. Neprepravujte ľudí.
  • Nepoužívajte v oblastiach so stúpaním alebo klesaním.
  • Nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
  • Nevystavujte vode, zrážkam ani znečisteniu.
  • Nepoužívajte v oblastiach so sypkými a nespevnenými podlahami.
  • Nepreťažujte pracovný stôl, pracovnú dosku, zásuvky a police.
  • Nevykonávajte neoprávnené zmeny.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Ready-to-go" Zobraziť všetky