Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Workstation eLevel+ so svetlým poťahom Eterlux, Dĺžka: 1000

Č. pol.: 920023 1000

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Konštrukčné prevedenie: Konštrukcia z oceľových rúrok
  • Prestavenie výšky Pracovisko: 700-1000
  • Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo): 250
  • Prevedenie Prestavenie výšky: elektrický
  • Hrúbka platne: 40

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Konštrukčné prevedenie Konštrukcia z oceľových rúrok
Prestavenie výšky Pracovisko 700-1000 mm
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo) 250 kg
Prevedenie Prestavenie výšky elektrický
Hrúbka platne 40 mm
Vyrovnanie výšky 25 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Séria Pracovná stanica
Rozsah prestavenia výšky (Horná hrania pracovnej dosky) od - do 700 mm - 1 000 mm
Výška so zadnou stenou 1 000 mm
Šírka 1 000 mm
Hĺbka 800 mm
Dĺžka pracovnej dosky 1 000 mm
Hĺbka pracovnej dosky 700 mm
Hrúbka pracovnej dosky 40 mm
Princíp prestavenia výšky len pracovná doska
Prestavenie výšky bezúrovňové Áno
Materiál pracovná doska drevené jadro (latovka) potiahnuté materiálom Eterlux
Obloženie Pracovná doska Eterlux (melamín/fenolová živica)
Hrúbka obloženia 2,7 mm
Pracovná doska Povrch potah je velmi odolný proti poškrabaniu a teplu
Farba Povrch pracovnej dosky svetlosivá
Obslužný panel s displejom a pamäťovou funkciou Áno
Hmotnosť 78 kg
Druh produktu Pracovný stôl

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 920023 1000
EAN/GTIN 4045197685261
Číslo výrobcu 920023 1000
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Workstation eLevel+ s elektricky plynulo nastaviteľnou výškou. Nastavenie výšky pomocou elektronického ovládacieho panela. Ovládací panel s displejom a pamäťovou funkciou. Aktivovaním sa prispôsobí výška celého pracoviska.

Lakování:

Základňa myšia sivá RAL 7005, nie je konfigurovateľná.
Zdvíhací stĺpik z eloxovaného hliníka, nie je konfigurovateľný.
Bočná a zadná stena svetlosivá RAL 7035 s práškovou povrchovou úpravou, konfigurovateľná.

Pozor:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Poznámka:

  • Pri montáži skriniek s cieľom ich priskrutkovania pod pracovný stôl upozorňujeme, že ich maximálna výška nesmie presiahnuť 540mm.
  • Upozornenie: pri montáži v radoch použite strižné plechy č.920059 (nebezpečenstvo stlačenia).