Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Workstation mLevel s tmavosivým poťahom Eluplan, Dĺžka: 2000

Č. pol.: 920001 2000

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Konštrukčné prevedenie: Konštrukcia z oceľových rúrok
  • Prestavenie výšky Pracovisko: 750-1000
  • Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo): 250
  • Prevedenie Prestavenie výšky: mechanický
  • Hrúbka platne: 40

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Konštrukčné prevedenie Konštrukcia z oceľových rúrok
Prestavenie výšky Pracovisko 750-1000 mm
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo) 250 kg
Prevedenie Prestavenie výšky mechanický
Hrúbka platne 40 mm
Vyrovnanie výšky 25 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Séria Pracovná stanica
Rozsah prestavenia výšky (Horná hrania pracovnej dosky) od - do 750 mm - 1 000 mm
Šírka 2 000 mm
Hĺbka 800 mm
Dĺžka pracovnej dosky 2 000 mm
Hĺbka pracovnej dosky 700 mm
Hrúbka pracovnej dosky 40 mm
Princíp prestavenia výšky celá konštrukcia
Prestavenie výšky bezúrovňové nie
Materiál pracovná doska drevené jadro (latovka) potiahnuté plastom Eluplan
Obloženie Pracovná doska Eluplan (plast), (potiahnutá linoleom)
Hrúbka obloženia 2 mm
Pracovná doska Povrch antistatický potah, velmi odolný proti oderu, stredne tvrdý, neodolný proti svetlu
Farba Povrch pracovnej dosky tmavosivá
Obslužný panel s displejom a pamäťovou funkciou nie
Hmotnosť 80 kg
Druh produktu Pracovný stôl

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 920001 2000
EAN/GTIN 4045197685131
Číslo výrobcu 920001 2000
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Workstation mLevel, pracovisko, ktoré sa prispôsobí vašim potrebám. Klasické manuálne nastavenie výšky v rastri 25 mm pomocou nožnej časti s upevňovacími skrutkami sa nastaví celé pracovisko. Stupnica presnej pracovnej výšky na vnútornej strane stola pre jednoduchú obsluhu.

Lakování:

Základňa myšia sivá RAL 7005, nie je konfigurovateľná.
Zdvíhací stĺpik z eloxovaného hliníka, nie je konfigurovateľný.
Bočná a zadná stena svetlosivá RAL 7035 s práškovou povrchovou úpravou, konfigurovateľná.