{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Typ | 3100 | |
| Výška zložená | 230 mm | |
| Šírka zložená | 760 mm | |
| Hĺbka zložená | 495 mm | |
| Šírka nakladacej plochy | 740 mm | |
| Hĺbka ložnej plochy | 480 mm | |
| Výška ložnej plochy | 140 mm | |
| Počet konzolových koliesok bez zaisťovacej brzdy | 2 | |
| Počet riadiacich koliesok so zaisťovacou brzdou | 2 | |
| ⌀ kolesa | 100 mm | |
| Maximálna nosnosť | 150 kg | |
| Materiál Koleso | celogumové | |
| Hmotnosť | 12,5 kg | |
| Norma | EN 1757-3 | |
| Druh produktu | Sklápací vozík |
| Číslo položky | 919808 3100 | |
| EAN/GTIN | 4017976031002 | |
| Číslo výrobcu | 3100 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de |