Ochranné brýle uvex i-works Grey 23% SV exc.

Č. pol.: 9194270
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
Druh produktu Ochranné okuliare

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 9194270
EAN/GTIN 4031101598116
Číslo výrobcu 9194270
Číslo L L01660 845
Výrobca/zodpovedná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • uvex i-works kombinuje najlepšie vlastnosti ochranných okuliarov uvex. Ľahký a športový dizajn a panoramatické šošovky zabezpečujú vysokú úroveň pohodlia aj pri dlhodobom nosení. Vďaka vynikajúcej, odolnej technológii povrchovej úpravy uvex supravision excellence uvex i-works ponúka trvalú ochranu pred zahmlievaním aj po opakovanom čistení. Príjemne mäkké dvojzložkové spánky zaisťujú pohodlné a nekĺzavé nosenie.

Charakteristika:

  • Druh produktu: Ochranné okuliare
  • Názov výrobku: uvex i-works
  • Typ výrobku: okuliare s obrubami
  • Podporný rám na označovanie: W 166 FT CE
  • Označovací predsádkový objektív: 5-2,5
  • Odtieň skla okuliarov: šedá 23%
  • Vlastnosti tónovania šošoviek: Rozpoznávanie farieb signálu
  • Farba (filter) šošovky: sivá
  • Priepustnosť: 23 %
  • Materiál rámu: plast
  • Ďalšie označenie Šošovka: W 1 FT KN CE
  • UV ochrana: UV400
  • Materiál skla do okuliarov: Polykarbonát (PC)