Ochranné brýle uvex pheos bezbarvá SV sap.

Č. pol.: 9192270
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 50 ks
  • Kroky objednávky: 50 ks
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
Druh produktu Ochranné okuliare

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 9192270
EAN/GTIN 4031101612256
Číslo výrobcu 9192270
Číslo L L01660 107010
Výrobca/zodpovedná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • uvex pheos nie sú len ochranné okuliare: Vďaka svojmu modernému módnemu vzhľadu je vítaným spoločníkom v každodennom pracovnom živote. Za atraktívnym dizajnom sa skrýva inovatívna technológia bezpečnostných okuliarov: Ústredným prvkom je duosférický zorník, ktorý nielenže ponúka veľké zorné pole, ale je aj mimoriadne odolný voči poškriabaniu z vonkajšej strany a trvalo nezamlžený z vnútornej strany vďaka vysokokvalitnej technológii povrchovej úpravy uvex supravision. Pomocou prídavného rámu a náhlavnej pásky možno okuliare uvex pheos rozšíriť a vytvoriť tak súpravu v závislosti od oblasti použitia.

Charakteristika:

  • Druh produktu: Ochranné okuliare
  • Názov výrobku: uvex pheos
  • Typ výrobku: okuliare s obrubami
  • Podporný rám na označovanie: W 166 F CE
  • Označovací predsádkový objektív: 2C-1,2
  • Odtieň skla okuliarov: bezfarebné
  • Vlastnosti tónovania šošoviek: Žiadne špeciálne vlastnosti
  • Farba (filter) šošovky: bezfarebné
  • Priepustnosť: 91 %
  • Materiál rámu: nepoužiteľné
  • Ďalšie označenie Šošovka: W 1 FT K CE
  • UV ochrana: UV400
  • Materiál skla do okuliarov: Polykarbonát (PC)