Medzipolícia pre stolový vozík T9 na naskrutkovanie, Hĺbka ložnej plochy: 500

Č. pol.: 918575 500
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Hĺbka ložnej plochy Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka nakladacej plochy 850 mm
Hĺbka ložnej plochy 500 mm
Nosnosť 200 kg
Druh produktu Odkladacia polica

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 918575 500
EAN/GTIN 4045197613516
Číslo výrobcu 918575 500
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Na naskrutkovanie ako doplnková úroveň v stolových vozíkoch GARANT. Z oceľového plechu, polica z dreveného materiálu s antracitovým povrchom odolným proti poškriabaniu.

Vhodné pro:

Lakování:

Strieborný práškovo nanášaný lak.