Ochranné brýle uvex i-5 CBR65 SV exc.

Č. pol.: 9183064
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
Druh produktu Ochranné okuliare

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 9183064
EAN/GTIN 4031101939926
Číslo výrobcu 9183064
Číslo L L01660 458
Výrobca/zodpovedná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Ochranné brýle
  • Název produktu: uvex i-5
  • Typ produktu: Brýle s temenními kříži
  • Označení čoček: W 166 FT CE
  • Označení čoček: 5-1,4
  • Odstín čoček: CBR65
  • Vlastnosti odstínu čoček: Redukce modrého světla/zvýšení kontrastu/detekce barvy signálu
  • Barva (filtr) čoček: hnědá
  • Propustnost: 65 %
  • Materiál obruby: Plast
  • Ostatní značení čoček: W 1 FT KN CE
  • UV ochrana: UV400
  • Materiál čočky: Polykarbonát (PC)