Ochrana pred zváraním

Č. pol.: 91793
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 91793
EAN/GTIN 4020772091798
Číslo výrobcu 91793
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Ochrana proti zváraniu, pre piestovú tyč,
Pre výkyvné svorky s ochranou proti zváraniu č. 6829W na ochranu piestovej tyče pred zváraním postriekaním. Vysoko pevná zliatina hliník, eloxovaná.

Charakteristika:

  • Veľkosť: 63
  • ØA: 69
  • B: 33,0
  • C: 25,8
  • D: 5,1
  • ØE: 20,1
  • G: M6
  • J: 25,0
  • ØK: 50
  • L2: 59,5
  • Hmotnosť: 160 g